QC4-6M コネクタ(オス・メスセット) ストレート PISCO(ピスコ) 87891526 QC4-6M コネクタ(オス・メスセット) ストレート PISCO(ピスコ) 87891526 QC4-6M コネクタ(オス・メスセット) ストレート PISCO(ピスコ) 87891526

コネクタ(オス・メスセット) ストレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87891526 品番 QC4-6M
参考基準価格(税別)¥968 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

複数のチューブの着脱が一度に行えます。

仕様ミニタイプ 形状ストレート 使用流体空気 チューブ外径(Φmm)4X6 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0〜60 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分離型タイプ 有効断面積(mm2)4.3 質量(g)9.2 寸法B1(mm)37.1 寸法B2(mm)14.1 寸法B3(mm)23 寸法C1(mm)11 寸法C2(mm)11.6 寸法F1(mm)12.2 寸法F2(mm)13.8 寸法J(mm)10 寸法L1(mm)22 寸法L2(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする