QC6-8 コネクタ(オス・メスセット) ストレート PISCO(ピスコ) 87891553 QC6-8 コネクタ(オス・メスセット) ストレート PISCO(ピスコ) 87891553 QC6-8 コネクタ(オス・メスセット) ストレート PISCO(ピスコ) 87891553

コネクタ(オス・メスセット) ストレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87891553 品番 QC6-8
参考基準価格(税別)¥1,012 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

複数のチューブの着脱が一度に行えます。

仕様スタンダードタイプ 形状ストレート 使用流体空気 チューブ外径(Φmm)6X8 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0〜60 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分離型タイプ 有効断面積(mm2)10.9 質量(g)30 寸法B1(mm)54 寸法B2(mm)20.8 寸法B3(mm)33.2 寸法C1(mm)17 寸法C2(mm)18.1 寸法F1(mm)17.2 寸法F2(mm)19.5 寸法J(mm)14 寸法L1(mm)29 寸法L2(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする