PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
コネクタ(エルボオス本体のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87891596
品番
PQ6L-A
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
仕様
オス本体
形状
エルボ
使用流体
空気
チューブ外径(Φmm)
6
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分離型タイプ
質量(g)
15
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
17
寸法J(mm)
14
寸法L(mm)
29
対辺H(mm)
30.3
RoHS指令(10物質対応)
対応