PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
コネクタ(メス本体のみ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87891693
品番
PQ6-B
参考基準価格(税別)
¥715
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
仕様
メス本体
形状
ストレート
使用流体
空気
チューブ外径(Φmm)
6
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分離型タイプ
質量(g)
16
寸法B(mm)
33.3
寸法C(mm)
17
寸法F(mm)
17.3
寸法J(mm)
14
寸法L1(mm)
29
寸法L2(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応