PQ6M-B コネクタ(メス本体のみ) PISCO(ピスコ) 87891702 PQ6M-B コネクタ(メス本体のみ) PISCO(ピスコ) 87891702 PQ6M-B コネクタ(メス本体のみ) PISCO(ピスコ) 87891702

コネクタ(メス本体のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87891702 品番 PQ6M-B
参考基準価格(税別)¥715 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
仕様メス本体 形状ストレート 使用流体空気 チューブ外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分離型タイプ 質量(g)5.6 寸法B(mm)23 寸法C(mm)11.6 寸法F(mm)12.2 寸法J(mm)10 寸法L1(mm)22 寸法L2(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする