NSL1613-04-TP SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ) 87894283 NSL1613-04-TP SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ) 87894283 NSL1613-04-TP SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ) 87894283

SUS316締付継手エルボ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)16 接続ねじ1/2 注文コード87894283 品番NSL1613-04-TP
参考基準価格(税別)¥5,478 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はチューブ外径・接続ねじなど70種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
クリーンルーム環境内の配管にも最適。

寸法A(mm)17 寸法B(mm)45.3 寸法C(mm)9.5 寸法E1(mm)45.3 寸法E2(mm)32 寸法E3(mm)18 寸法L1(mm)37.1 寸法L2(mm)32 対辺H1(mm)23 対辺H2(mm)23 形状エルボ チューブ外径(Φmm)16 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類R 接続ねじ1/2 用途ねじとチューブの接続 質量(g)130 タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)64 オリフィス径(Φmm)11.5 チューブ内径(Φmm)13 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ巻き仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※管用テープネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
※ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5〜2山を残して巻く、又は塗布してください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09980582
2024-04-22
用途:
メンテナンス時

良い製品なのでいつも購入しています。今後もよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする