PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の SUSワンタッチ管継手
SUS316締付継手 メスストレート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
9.53
接続ねじ
3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
87895972
品番
NSCF3/8-03
参考基準価格(税別)
¥2,629
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・接続ねじ・RoHS指令
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
形状
メスストレート
使用流体
空気、水、その他
接続ねじ種類
Rc
チューブ外径(Φmm)
9.53
チューブ内径(Φmm)
6.99
最高使用圧力(MPa)
チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)
チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
5.5
タイプ
耐腐蝕用タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(g)
55
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
32.5
寸法C(mm)
9
寸法E1(mm)
16
寸法E2(mm)
16.5
対辺H1(mm)
17
対辺H2(mm)
22
シールの有無
シールテープ無し
用途
ねじとチューブの接続
接続ねじ
3/8
注意
※管用テーパネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5〜2山を残して巻く、又は塗布してください。
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった