PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
ストップフィッティング 隔壁ユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87896173
品番
PSM12
参考基準価格(税別)
¥1,782
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
形状
隔壁ユニオン
使用流体
空気
チューブ外径(Φmm)
12
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
ストップ弁内蔵タイプ
有効断面積(mm
2
)
30.7
質量(g)
98
寸法B(mm)
75.5
寸法C1(mm)
23.4
寸法C2(mm)
23.1
寸法M(mm)
M22X1
寸法P(Φmm)
21
対辺H(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応