PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
ストップフィッティング 隔壁ユニオン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87896207
品番
PSM8
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
形状
隔壁ユニオン
使用流体
空気
チューブ外径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
ストップ弁内蔵タイプ
有効断面積(mm
2
)
14.7
質量(g)
38
寸法B(mm)
58.1
寸法C1(mm)
18.1
寸法C2(mm)
18.3
寸法M(mm)
M16X1
寸法P(Φmm)
14.5
対辺H(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応