寸法A(mm)11
寸法B(mm)38.3
寸法C(mm)20.1
寸法L(mm)32.3
寸法P(Φmm)17
対辺H(mm)17
形状ストレート
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
接続ねじ種類R
接続ねじ1/4
用途ねじとチューブの接続
仕様管用テーパネジ:シーロック加工
質量(g)32
タイプストップ弁内蔵タイプ
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
有効断面積(mm2)17.8
使用真空圧力(kPa)-100
開放リング寸法(mm)16.8
RoHS指令(10物質対応)対応