曜日別特売
PSC6-02M ストップフィッティング ストレート PISCO(ピスコ) 87896286

 

PSC6-02M ストップフィッティング ストレート PISCO(ピスコ) 87896286
PSC6-02M ストップフィッティング ストレート PISCO(ピスコ) 87896286
PSC6-02M ストップフィッティング ストレート PISCO(ピスコ) 87896286

ストップフィッティング ストレート

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
チューブ外径(Φmm)6
接続ねじ1/4
接続ねじ種類R
内容量1個注文コード87896286品番PSC6-02M
参考基準価格(税別)¥638販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手
チューブを抜くとエアーが止まります
導通2段構造で、チューブの着脱が簡単

用途
ねじとチューブの接続
寸法A(mm)11寸法B(mm)26.9寸法C(mm)13.4寸法L(mm)20.9寸法P(Φmm)12対辺H(mm)14形状ストレートチューブ外径(Φmm)6使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9接続ねじ種類R接続ねじ1/4仕様管用テーパネジ:シーロック加工質量(g)22タイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)7.3使用真空圧力(kPa)-100開放リング寸法(mm)9.8X11.8
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87896286
2023-05-16
用途: 社内、チェック用エアーツールの製作に
製造業

安心のメーカーで、問題なく使用できています
細かく種類が有り、1個から購入できるので助かる

対象商品 : 35314614
2021-08-26
用途: 成形ローボートの部品交換
カール事務器株式会社

ローボートの同じような部品が経年劣化で逆止弁が故障した。メーカーに頼むと
高価になるから、モノタロウに安く購入できて、感謝申し上げます。

対象商品 : 35314632
2017-04-17
用途: 自作ビールサーバー
設備電算親睦会

自作のビールサーバー(アウトドア用)に使用します。販売しているので大量に必要のため購入した。

対象商品 : 35314641
2016-05-19
用途: レギュレーターに使用しています

以前同じものを使っていましたがエアー漏れするようになってしまったので、買い換えました、今後の耐久性に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする