PSU10 ストップフィッティング ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 87896322 PSU10 ストップフィッティング ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 87896322

ストップフィッティング ユニオンストレート

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87896322 品番 PSU10
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
形状ユニオンストレート 使用流体空気 チューブ外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプストップ弁内蔵タイプ 有効断面積(mm2)22.4 開放リング寸法(mm)16.8 質量(g)27 寸法B(mm)60 寸法C1(mm)20.3 寸法C2(mm)20.2 寸法P(Φmm)17.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-01-20
用途:
車のエアサス用
運輸・通信業

取り付け方法も簡単で、便利です。
このタイプの他のを使用してるので、安心して使えます。

対象商品:
87896356
2017-07-06
用途:
高所作業
農・林・水産業

エアー工具にタンクより工具切り替えがスムースに行く。チユーブの抜き差しも良好さすがピスコ。

対象商品:
87896356
2016-08-31
用途:
ラジコン飛行機

小型で便利、接続時だけ流通なので使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする