PSU4M ストップフィッティング ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 87896347 PSU4M ストップフィッティング ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 87896347

ストップフィッティング ユニオンストレート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87896347 品番 PSU4M
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
形状ユニオンストレート 使用流体空気 チューブ外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプストップ弁内蔵タイプ 有効断面積(mm2)2 開放リング寸法(mm)7.8X9.8 質量(g)3.8 寸法B(mm)35.6 寸法C1(mm)12.2 寸法C2(mm)11 寸法P(Φmm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-01-20
用途:
車のエアサス用
運輸・通信業

取り付け方法も簡単で、便利です。
このタイプの他のを使用してるので、安心して使えます。

対象商品:
87896356
2017-07-06
用途:
高所作業
農・林・水産業

エアー工具にタンクより工具切り替えがスムースに行く。チユーブの抜き差しも良好さすがピスコ。

対象商品:
87896356
2016-08-31
用途:
ラジコン飛行機

小型で便利、接続時だけ流通なので使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする