画像はPLGJ16-12です。実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。

PLGJ16-12W 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 87911905 PLGJ16-12W 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 87911905

違径ソケットエルボ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状違径ソケットエルボ チューブ外径(Φmm)12 注文コード87911905 品番PLGJ16-12W
参考基準価格(税別)¥8,470 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は形状・チューブ外径・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)

形状違径ソケットエルボ 使用流体空気、水(条件有) チューブ外径(Φmm)12 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)10.7 タイプ標準タイプ 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)54 適合継手径D2(Φmm)16 質量(g)26 寸法B(mm)45 寸法C(mm)23.4 寸法E(mm)38.2 寸法P(Φmm)25 用途継手とチューブの接続
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10369353
2024-05-31
用途:
液体の輸送時
サービス業

ワンタッチソケットは色々ありますが、PISCO製を使うとそれ以外が使えなくなるくらいに信頼しています。
特に海外製で一度嵌合したら二度と抜けないんじゃないかといういくらいにどうやっても抜けないものがあるなかで、差し込みやすく、また開放リングを押すとあっさりと抜けるという機能性が素晴らしいです。
これからもチューブフィット、ワンタッチ継手はPISCO製を使い続けます。

対象商品:
35310265
2018-02-28
用途:
炭酸水の継込に使用
セリオ 様 (製造業)

二年以上使ってますが、洩れなどありません。
ベリーぐっと

2人が参考にしています
対象商品:
35310292
2016-08-03
用途:
チューブ系のダウンサイズ
その他業種

他メーカよりもリリース時にカチッと感がある気がする。
ただ値段がもう少し安くなってほしい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする