形状違径二重ワイ
使用流体空気、水(条件有)
材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
オリフィス径(Φmm)2.1
タイプ標準タイプ
色開放リング/樹脂本体:ライトグレー
有効断面積(mm2)1.5
質量(g)14
寸法B(mm)37.5
寸法C1(mm)17
寸法C2(mm)14.9
寸法d(Φmm)3.2
寸法F(mm)14.2
寸法J(mm)10
寸法P1(Φmm)13
寸法P2(Φmm)10.5
適合チューブ外径D1(Φmm)6
適合チューブ外径D2(Φmm)4