違径二重ワイ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87912027 品番 PRG8-6W
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

形状違径二重ワイ 使用流体空気、水(条件有) 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)4.4 タイプ標準タイプ 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 有効断面積(mm2)8.2 質量(g)21 寸法B(mm)42 寸法C1(mm)18.2 寸法C2(mm)17 寸法d(Φmm)3.5 寸法F(mm)15.8 寸法J(mm)13 寸法P1(Φmm)14 寸法P2(Φmm)13 適合チューブ外径D1(Φmm)8 適合チューブ外径D2(Φmm)6
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10369466
2021-07-30
用途:
エアー供給分割
群馬県立桐生工業高等学校 様 (教育・研究機関)

方向切り替え弁(ソレノイドを)を複数、使用しており管路分岐箇所を少なくできるので便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする