違径ユニオンストレート

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)12.7×7.94 適合チューブ外径(inch)1/2BX5/16B 注文コード87912151 品番PG1/2-5/16
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
形状違径ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) チューブ外径(Φmm)12.7×7.94 適合チューブ外径(inch)1/2BX5/16B 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)6.2 タイプ標準タイプ 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック 有効断面積(mm2)21.5 質量(g)16 寸法B(mm)44.3 寸法C1(mm)23.7 寸法C2(mm)18.1 寸法P1(Φmm)21 寸法P2(Φmm)14.5 用途チューブとチューブの接続(違径)
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、1人が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
この動画は、1人が参考にしています。
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-14
用途:
エアー装置の配管

エアー配管改造の為口径違いの所の繋ぎに使用しています
PISCO製なので以前から安心して採用してい

対象商品:
09147801
2025-06-05
用途:
美容室での美容機器への接続
FAITH 様 (サービス業)

小さなパーツでも作りがしっかりしていて安心感がある。
接続部部の取り外しも苦にならなくて使いやすい

対象商品:
35310983
2024-08-05
用途:
エア配管

1個からバラ売りしてくれるので、少量多品種生産の当社では助かってます。品質は言うことなし。

対象商品:
09147801
2023-01-15
用途:
オイルチェンジャーの吸引用に使用しました
舟久保製作所 様 (製造業)

DIYで車のオイル交換をしますが、上抜きでオイルチェンジャーを使用するため、オイルチェンジャーの吸引ホースの中継用にするために購入しました。

ホースの径が変えられるので、延長だけでなく、吸引する場所に応じてホースの径が変えられて吸引する事が出来るので、車種を選ばず吸引することができるようになってすごく便利になりました。

いい買い物ができたと思います。

対象商品:
09147801
2022-10-30
用途:
自宅で炭酸水つくり

炭酸ガスボンベのレギュレーターの取り出し口の形状がレデューサーではなかったので、6m→4mのこちらを購入。金具もいらずワンタッチで装着して使えるとても便利グッズ。よくできています\(^o^)/

対象商品:
09147801
2022-11-15
用途:
流体回路の設定更新に使用
七宝金型工業株式会社 様 (製造業)

以前は他の部品を組み合わせて回路を設定したが、本部品使用により回路がシンプルになり、作業環境がすっきりした。

対象商品:
09147835
2022-06-09
用途:
空圧機器の配管
株式会社オーレックス 様

品質が安定しており、リピートさせてもらってます。
既存設備からの分岐・変換には欠かせません。

対象商品:
09147801
2022-09-07
用途:
オイル交換
NEAT 様

オイル交換に使用してます。口径が違うので購入しましたが漏れもなくしっかりしていて問題ありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする