曜日別特売
PL12-04W チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 87912614

 

PL12-04W チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 87912614
PL12-04W チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 87912614
PL12-04W チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 87912614

チューブフィッティングエルボ

(61件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)12注文コード87912614品番PL12-04W
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途
ねじとチューブの接続
寸法A(mm)15寸法B(mm)36.5寸法C(mm)23.4寸法E(mm)30.7寸法L(mm)38.8寸法P(Φmm)21対辺H(mm)21形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)12使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ1/2ねじ寸法R1/2仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング/樹脂本体:ライトグレー質量(g)61タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)47オリフィス径(Φmm)10.3包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、10が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
この動画は、10が参考にしています。
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:61
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: エア工具の修理
運輸・通信業

エア漏れも、外れる事もなく、快適に使用しています。

2025-10-02
用途: ウレタンチューブの延長用
製造業

ウレタンチューブの延長用に利用しましたが、精度が高くジャストフィットしました。

2025-09-14
用途: エアー装置の配管

PISCO製なので以前から安心して採用していますまたネジ部はシールテープが要らないので綺麗な仕上がりになります。

2025-08-04
用途: メイルコネクターとして、使用しています。
有限会社 光環境建設業・工事業

チューブフィティングエルボ付きですので、ノーマルオープンの電磁弁ドレン用として、便利に使用しています。

対象商品 : 08265092
2025-02-26
用途: 空気配管
株式会社魚谷鉄工所

機械の空気配管が漏れていたので交換部品として購入。
ホームセンターではピッタリのサイズが無かった。
日曜に注文したが即日発送してくれた。
大変助かりました。

1が参考にしています
2025-02-14
用途: サンドブラストタンクのホースに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

サンドブラストタンクのホースに使用していますが外れる事が無く問題なく使えています。とても満足しています。

対象商品 : 08265135
2025-03-16
用途: 機械接続
電気・ガス・熱供給・水道業

取付後に回転してくれたら良かったです。
商品は固定式

2024-12-12
用途: 液体配管
教育・研究機関

適切なホースを用いることにより,漏れなくしっかりとした配管ができました.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする