材質金属本体:アルミニウム+黒色アルマイト
開放リング:ポリアセタール(POM)
ナット:黄銅+ニッケルメッキ
用途チューブとチューブの接続(同径)寸法A(mm)19.4寸法B(mm)37.4寸法C(mm)18.2寸法E(mm)10.5寸法G(mm)4寸法M(mm)M16X1寸法P(Φmm)14.6対辺H(mm)19形状隔壁ユニオンチューブ外径(Φmm)8使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1色開放リング/樹脂本体:ライトグレー質量(g)19タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20オリフィス径(Φmm)7包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100