画像はPMP4です。実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。

PMP4W 隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ) 87913131 PMP4W 隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ) 87913131

隔壁ユニオンP

(9件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)4 注文コード87913131 品番PMP4W
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,627
販売価格(税別)
2,388
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径ΦD・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

寸法A(mm)12 寸法B(mm)31.4 寸法C(mm)14.9 寸法E(mm)9.2 寸法G(mm)5 寸法M(mm)M12X1.5 寸法P(Φmm)10 寸法S(Φmm)16 対辺H(mm)14 形状隔壁ユニオンピイ チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 用途チューブとチューブの接続(同径) 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 質量(g)6.8 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)4.2 オリフィス径(Φmm)3 包装形態通常包装 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、1人が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
この動画は、1人が参考にしています。
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-01
用途:
3Dプリンターのフィラメントチューブ延長
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

Bambu Labの3Dプリンター A1を導入。自分で防湿庫を作ったのですが、その防湿庫越しにフィラメントチューブを通すために購入。サイズも4mmでぴったりです。ネジ止めで固定でき、チューブの着脱も、ワンプッシュで可能という事で、大変お勧め出来る品だと思います。

対象商品:
09148736
2021-08-14
用途:
工作物の組み立て
製造業

吸湿性パーツ用の簡易防湿庫を作り、ヒモ状パーツを引き出すための取り出し口として使いました。
チューブ併用とすることで、すき間を最小限にできました。
湿度計でモニターしても低湿度をキープできており便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
09449045
2020-12-18
用途:
水槽の水循環

ひじょうに使いやすくそのフィット感も良い、今のところ水漏れは無い!

2人が参考にしています
対象商品:
09148736
2019-10-30
用途:
水耕栽培

ちょうど良い長さでした。デザインも気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
09449045
2018-01-29
用途:
オゾン発生装置に使用

使う場所がオゾン発生装置なのでオゾンで劣化しますが1年は余裕で使えました。今回劣化のための交換で購入です。

1人が参考にしています
対象商品:
09148727
2016-08-25
用途:
配管
有限会社エンドー・デンタルラボ 様

使い勝手がよく、価格的にも満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
87913147
2016-05-29
用途:
機械組み立て
有限会社アウトリメッサ-レイ 様 (サービス業)

安価

1人が参考にしています
対象商品:
09449045
2017-02-09
用途:
冷却用のパイプとホースの接続に使用

使用にかんしては問題ありません。
しかし、注文時の納期が発注してからことなるのは困ります。
また、発注の翌日には到着するはずが、日曜日が間に入ると
翌々日着になっています。佐川さんによるとモノタロウさんからの指定となっているそうですが、翌々日の午後5時頃にとどくことも問題です。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする