曜日別特売
PML3/8W 隔壁ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87913192

画像はPML3/8です。実際の商品は樹脂本体:ライトグレーとなります。

PML3/8W 隔壁ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87913192
PML3/8W 隔壁ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87913192

隔壁ユニオンエルボ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1袋(10個)チューブ外径(inch)3/8B注文コード87913192品番PML3/8W
参考基準価格(税別)¥9,570販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)チューブ外径(inch)3/8B材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)6.9タイプ標準タイプ開放リング:ホワイト/樹脂本体:ライトグレー包装形態通常包装有効断面積(mm2)22.8質量(g)42寸法A(mm)16.5寸法C1(mm)20.2寸法C2(mm)20.7寸法E1(mm)28寸法M(mm)M20×2寸法E2(mm)47.8寸法S(Φmm)27.5寸法E3(mm)29.5寸法G(Φmm)6寸法P1(Φmm)17.5寸法P2(Φmm)17.5対辺H(mm)24
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10369423
2024-01-13
用途: コインポンプに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホースジョイントの継手が、ずいぶん前に破損し、代用品で
ガマンしていましたが、純正品が見つかり組付けました。
(元どうりに、治りました。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする