※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。 フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したワンタッチ継手。
PISCO製なので以前から安心して採用していますまたネジ部はシールテープが要らないので綺麗な仕上がりになります。
機械の空気配管が漏れていたので交換部品として購入。ホームセンターではピッタリのサイズが無かった。日曜に注文したが即日発送してくれた。大変助かりました。
1年程取れる事が無く問題なく使えています。耐久性もありそうです。
エアー配管の継手は信頼のあるPISCOに限ります。
いろいろな所を探しても見つからなかった部品が見つかりました。
期待通りの良品だと思います。他サイズも揃えていくつもりです。
ワンタッチなので、エアー圧力なら10キロ16キロ20キロのバルブなら5キロの気密テスト使用してます
特に問題も無く使用している物の代用で使わせて頂いております。次回も購入しようと思います。