PAW10-04W ダブルブランチエイ PISCO(ピスコ) 87913944

実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。

PAW10-04W ダブルブランチエイ PISCO(ピスコ) 87913944
PAW10-04W ダブルブランチエイ PISCO(ピスコ) 87913944
PAW10-04W ダブルブランチエイ PISCO(ピスコ) 87913944

ダブルブランチエイ

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)10接続ねじ1/2注文コード87913944品番PAW10-04W
参考基準価格(税別)¥1,606販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)15寸法B(mm)61.6寸法C(mm)20.2寸法E(mm)31.7寸法J1(mm)18寸法J2(mm)17寸法L1(mm)53.4寸法L2(mm)23.8寸法P1(Φmm)17.5寸法P2(Φmm)23対辺H(mm)22形状ダブルブランチエイチューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ1/2材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング/樹脂本体:ライトグレー質量(g)115タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)22.2オリフィス径(Φmm)7.5包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10367813
2023-06-01
用途: LNG船舶修繕
有限会社高浩産業製造業

一回に四台同時に圧力検査が出来ます ありがとうございます

対象商品 : 10367856
2018-03-13
用途: 空圧配管に使用。
株式会社オーレックス

マニホールド分岐の代わりにチョイス。
2口づつのペアで向きを変えることが可能。

対象商品 : 10367822
2017-08-31
用途: 装置の組み立て時に使用
マックテクニカルシステムズ株式会社

この継ぎ手を使用するのは1~2コなので少ない個数で買えるのが良い。
他社では10コ単位になり無駄が多くなる。

対象商品 : 10367761
2017-05-25
用途: 液体が通った後のホース内の水洗浄用

今まで一本ずつ作業をしていたところが、これを使うことで数倍早く効率的に作業を行う事が出来るようになった。もっと早くに探せば良かったです。

対象商品 : 10367822
2018-01-19
用途: エアー配管
有限会社 レジェンズ

まぁ、想像通りの商品でした普通です。
迅速な対応、ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする