実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。
(5件のレビュー)内容量1個チューブ外径(Φmm)12接続ねじ3/8注文コード87913953品番PAW12-03W
参考基準価格(税別)¥1,661販売価格(税込)¥1,099販売価格(税別)
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径・接続ねじなど34種類から選べます他の種類を見る 一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。