寸法A(mm)15寸法B(mm)70.7寸法C(mm)18.1寸法E(mm)27.7寸法J(mm)15寸法L1(mm)62.5寸法L2(mm)22.3寸法P1(Φmm)14.5寸法P2(Φmm)19対辺H(mm)22形状トリプルユニバーサルエルボチューブ外径(inch)5/16B使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ1/2材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック質量(g)99タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)15.1オリフィス径(Φmm)6包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100