曜日別特売
PIJ6W ニップル PISCO(ピスコ) 87915125

PIJ6W ニップル PISCO(ピスコ) 87915125
PIJ6W ニップル PISCO(ピスコ) 87915125
PIJ6W ニップル PISCO(ピスコ) 87915125

ニップル

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
適合管継手D(Φmm)6
内容量1袋(10個)注文コード87915125品番PIJ6W
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途
継手と継手の接続(同径)
形状ニップル使用流体空気、水(条件有)材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)4タイプ標準タイプ開放リング、樹脂本体/ライトグレー有効断面積(mm2)11.2適合管継手D(Φmm)6質量(g)0.6寸法B(mm)38.2
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: ブレードホースの接続

刈り払い機で切断してしまったホースの接続
安く早く簡単に修繕出来ました

対象商品 : 09148675
2017-09-17
用途: 水草水槽のCO2添加
その他業種

減圧弁と電磁弁とユニオンTの接続
しっかりと接続できて、さすが!という感じです。
最近まで耐圧チューブを短く切って使っていましたが、取付け取外しが楽になりそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 09148693
2019-08-16
用途: クーレットのホース部改造
建設業・工事業

クーレットの本体とホースの連結部分に、使用するため。
ホースだと抜き差し繰り返すと弱くなるので。

1が参考にしています
対象商品 : 09148675
2017-05-05
用途: co添加器具の接続に
製造業

これを使うと器具と器具同士が固定されて見た目も良くなります。

1が参考にしています
対象商品 : 09148675
2018-05-09
用途: 水槽へのco2添加に使用
卸売・小売業

差し込みもスムーズで漏れもありません。
しっかりとした製品に満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 09148675
2016-08-03
用途: ホースとフィッティングの間にボールバルブBVU6-6をかますため
その他業種

結構固さがやわらかく、ボールバルブを操作するとこの製品がしなるので、そのうち接合部分の気密が低くなりそうな気がする。
このやわさだと値段としては半額くらいが妥当か。

2が参考にしています
対象商品 : 09148675
2014-02-04
用途: スピコン-ボールバルブ接続に使用

不良なのか分からないが、エア漏れする。
金属のタイプのほうが高いがオススメ。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
本製品は最高使用圧力(MPa): 1.0までとなります。
それ以下でのご使用でのエア漏れは不良の可能性がございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする