プラグ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87915161 品番 PP10W
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

形状プラグ 使用流体空気、水(条件有) 材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ 開放リング、樹脂本体/ライトグレー 適合管継手D(Φmm)10 質量(g)1.9 寸法B(mm)42 寸法E(mm)20.2 寸法P1(Φmm)11 寸法P2(Φmm)5 用途止め栓 寸法L(mm)20.2
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、1人が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:493

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09148483
2024-08-05
用途:
エア配管

1個からバラ売りしてくれるので、少量多品種生産の当社では助かってます。品質は言うことなし。

対象商品:
09148492
2022-01-23
用途:
通信機器のメンテナンス時

屋外アンテナのケーブル引込み接続用プールボックスでケーブルグランド(タカチ製RMW16S)の未使用ポートの栓として使用。良い具合です。

対象商品:
09148483
2021-07-30
用途:
ロボットの調整作業中や・運搬中の作業固定に使います
群馬県立桐生工業高等学校 様 (教育・研究機関)

ホースを抜いて、代わりにプラグを差すだけですので手軽に使え、プラグ自体も脱着が楽である。

2020-12-09
用途:
空圧部品のメンテナンス

エアーホースを複数接続している部品の増減、交換の際にジャックを外してボルトで密閉していましたが、本品を見つけたところホースの代わりに差し込むだけで密閉できるのでとても便利でした。

対象商品:
09148492
2017-10-27
用途:
アクアリウム水槽
製造業

耐圧チューブを水槽上部でターンさせるのに、ユニオンワイと組み合わせて利用せています。配回しがスッキリしました。

対象商品:
09148492
2017-05-05
用途:
co2配管に
製造業

アクアリウム用品で買うよりこちらで購入すると半額以下で購入出来る。
もちろん物は同じなので性能は間違いなし。

対象商品:
09148492
2016-02-11
用途:
不要になったポートの穴埋め

単なる樹脂製のプラグなのですが、エア漏れ等もなく普通に使えてます。近所のホームセンター等で販売していないので助かります。

対象商品:
09148483
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

初期使用では問題なし。
長期使用での耐久性は不明。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする