実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。

PKD10-8-03W ブランチトリプル PISCO(ピスコ) 87915843 PKD10-8-03W ブランチトリプル PISCO(ピスコ) 87915843 PKD10-8-03W ブランチトリプル PISCO(ピスコ) 87915843

ブランチトリプル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87915843 品番 PKD10-8-03W
参考基準価格(税別)¥11,220 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

寸法A(mm)12 寸法B(mm)87.8 寸法C1(mm)20.2 寸法C2(mm)18.1 寸法E(mm)23.7 寸法F1(mm)46.2 寸法F2(mm)10.5 寸法J(mm)14.5 寸法L1(mm)41.5 寸法L2(mm)40 寸法P1(Φmm)17.5 寸法P2(Φmm)18 対辺H(mm)17 形状ブランチトリプル チューブ外径(Φmm)10X8 使用流体空気、水(条件有) 接続ねじ種類R 接続ねじ3/8 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 質量(g)50 タイプ標準タイプ 有効断面積(mm2)19.1 オリフィス径(Φmm)6.7 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※L1寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする