実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。

PKD8-6-02W ブランチトリプル PISCO(ピスコ) 87915852 PKD8-6-02W ブランチトリプル PISCO(ピスコ) 87915852 PKD8-6-02W ブランチトリプル PISCO(ピスコ) 87915852

ブランチトリプル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87915852 品番 PKD8-6-02W
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

寸法A(mm)11 寸法B(mm)76.9 寸法C1(mm)18.1 寸法C2(mm)17 寸法E(mm)21.3 寸法F1(mm)40.2 寸法F2(mm)9 寸法J(mm)12.5 寸法L1(mm)36.5 寸法L2(mm)34.4 寸法P1(Φmm)14.5 寸法P2(Φmm)14.5 対辺H(mm)14 形状ブランチトリプル チューブ外径(Φmm)8X6 使用流体空気、水(条件有) 接続ねじ種類R 接続ねじ1/4 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 質量(g)35 タイプ標準タイプ 有効断面積(mm2)9.6 オリフィス径(Φmm)4.6 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※L1寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする