実際の商品は開放リング:ライトグレーとなります。

PCF10-02W チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ) 87916692 PCF10-02W チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ) 87916692 PCF10-02W チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ) 87916692

チューブフィッティング メスストレート

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)10 注文コード87916692 品番PCF10-02W
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はチューブ外径・内容量など58種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/
ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

寸法A(mm)9.5 寸法B(mm)32.7 寸法C(mm)20.7 寸法P1(Φmm)17.5 寸法P2(Φmm)16.8 対辺H(mm)17 形状メスストレート チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類Rc 接続ねじRc1/4 用途ねじとチューブの接続 仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング:ライトグレー 質量(g)28 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 寸法L(mm)13 有効断面積(mm2)43 オリフィス径(Φmm)9 ねじ規格管用テーパーねじ部:シーロック加工 包装形態通常包装 寸法K(mm)6 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、2人が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
木工機機械修理用
高口 様 (サービス業)

木工機機械修理用として購入しました
CKDのマニホールド取り付けの電磁弁を外す場合 マニホールドのメクラブタの代わりに購入しました。
メスタイプはなかなか手に入らないので工具箱に入れとけばいざというとき役立つかな?

2025-09-14
用途:
エアー装置の配管

PISCO製なので以前から安心して採用していますまたネジ部はシールテープが要らないので綺麗な仕上がりになります。

2026-01-08
用途:
機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

2025-09-25
用途:
排煙装置用
株式会社カキヌマメディカル 様 (医療・福祉・介護関連業)

3回目の購入安定した品質と強度耐久性で申し分なしです。

2025-09-10
用途:
エアー配管から圧力計に、つなぐのに、使用している
有限会社中村工業所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

とても、使いやすいです。本当は、
モノタロウに、このサイズがなかつたから、ピスコを、買いました。

2025-02-18
用途:
狭い部分のエアー配管接続
有限会社中島コンサルタント 様

狭い部分でエアー配管を取り回さざるえなくなり、購入、小さいのがあって助かりました。

2025-08-04
用途:
機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品:
09148036
2024-04-29
用途:
ドレン延長
製造業

エアコンプレッサーのドレンホースを延長する為、購入エアー漏れもせずしっかりつけれて又機会があれば購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする