ユニオンエルボ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87917225 品番 PV6W
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

用途
チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
寸法C(mm)17 寸法E(mm)20.1 寸法F(mm)8 寸法P(Φmm)12.5 寸法d(Φmm)3.2 形状ユニオンエルボ チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 質量(g)7.3 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)10 オリフィス径(Φmm)5 寸法T(mm)13.5 包装形態通常包装 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、1人が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:482

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10369624
2022-06-09
用途:
空圧機器の配管
株式会社オーレックス 様

安定した品質です。
非常に満足しています。
このサイズ(16)ではポリウレタンチューブではなくナイロンチューブを使っていますが、脱着もシールも信頼性が高く、リピートしています。

対象商品:
09147135
2020-10-21
用途:
エアサス配管用
運輸・通信業

安定のPisco製品
リピート購入品
漏れもなく安心して使用できます。
耐久性もいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09147135
2020-09-07
用途:
CO2ボンベに使います
サービス業

CO2添加用に使用、安いし信頼できるメーカーの品物なので安心して使用できると思います

対象商品:
09147144
2020-04-26
用途:
送水

水漏れしません。抜き差しも簡単に出来るので楽です。

対象商品:
09147162
2017-12-17
用途:
配管工事
卸売・小売業

ピスコ製品は高品質なので、安心して使用出来ます。
他社製品と比べると割高ですが、今まで一度もトラブルが無いので、今後も使い続けます。

対象商品:
09147144
2018-05-12
用途:
機械のメンテナンス時
卸売・小売業

ホームセンターで探したのですが見つからなかつたので注文しました。
迅速な対応に感謝しています。

対象商品:
09147135
2017-05-05
用途:
水草水槽co2添加用に
製造業

これを使えばコーナー部分がコンパクトにまとまるので無駄に耐圧チューブを使わないし見た目もスッキリしていい。

対象商品:
09147126
2015-11-01
用途:
設備の補修

ピスコ製品はSMC製よりも安いが耐久性など品質面ではほとんど変わらない
また、機械工具屋さんへ頼むとヘタをすれば1週間掛かるが 
今回は注文した次の日に配達されたことも評価に値する

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする