PV8W ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87917234 PV8W ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87917234 PV8W ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87917234 PV8W ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87917234 PV8W ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87917234

ユニオンエルボ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87917234 品番 PV8W
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

用途
チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
寸法C(mm)18.1 寸法E(mm)22.4 寸法F(mm)10 寸法P(Φmm)15 寸法d(Φmm)4.2 形状ユニオンエルボ チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 質量(g)11 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)16.5 オリフィス径(Φmm)7.2 寸法T(mm)15.6 包装形態通常包装 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、1人が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:482

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10369624
2022-06-09
用途:
空圧機器の配管
株式会社オーレックス 様

安定した品質です。
非常に満足しています。
このサイズ(16)ではポリウレタンチューブではなくナイロンチューブを使っていますが、脱着もシールも信頼性が高く、リピートしています。

対象商品:
09147135
2020-10-21
用途:
エアサス配管用
運輸・通信業

安定のPisco製品
リピート購入品
漏れもなく安心して使用できます。
耐久性もいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09147135
2020-09-07
用途:
CO2ボンベに使います
サービス業

CO2添加用に使用、安いし信頼できるメーカーの品物なので安心して使用できると思います

対象商品:
09147144
2020-04-26
用途:
送水

水漏れしません。抜き差しも簡単に出来るので楽です。

対象商品:
09147162
2017-12-17
用途:
配管工事
卸売・小売業

ピスコ製品は高品質なので、安心して使用出来ます。
他社製品と比べると割高ですが、今まで一度もトラブルが無いので、今後も使い続けます。

対象商品:
09147144
2018-05-12
用途:
機械のメンテナンス時
卸売・小売業

ホームセンターで探したのですが見つからなかつたので注文しました。
迅速な対応に感謝しています。

対象商品:
09147135
2017-05-05
用途:
水草水槽co2添加用に
製造業

これを使えばコーナー部分がコンパクトにまとまるので無駄に耐圧チューブを使わないし見た目もスッキリしていい。

対象商品:
09147126
2015-11-01
用途:
設備の補修

ピスコ製品はSMC製よりも安いが耐久性など品質面ではほとんど変わらない
また、機械工具屋さんへ頼むとヘタをすれば1週間掛かるが 
今回は注文した次の日に配達されたことも評価に値する

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする