材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
用途チューブとチューブの接続(同径)寸法B(mm)48.4寸法C(mm)20.7寸法F(mm)19.5寸法J(mm)18寸法P1(Φmm)17.5寸法P2(Φmm)17.5寸法d(Φmm)4.2形状ユニオンワイチューブ外径(inch)3/8使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ライトグレー質量(g)26タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)27オリフィス径(Φmm)6.8寸法T(mm)18.2包装形態通常包装適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100