ユニオンワイ

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)6 注文コード87917627 品番PY6W
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はチューブ外径・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
寸法B(mm)37.7 寸法C(mm)17 寸法F(mm)15.8 寸法J(mm)12 寸法P1(Φmm)13 寸法P2(Φmm)12.5 寸法d(Φmm)3.4 形状ユニオンワイ チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 用途チューブとチューブの接続(同径) 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 質量(g)11 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)10 オリフィス径(Φmm)4.3 寸法T(mm)13.5 包装形態通常包装 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑え、インサートリングを必ず使用してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、2人が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
この動画は、1人が参考にしています。
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
エアー配管修理等
電気・ガス・熱供給・水道業

やはり信頼のおけるPISCOです。
エアー漏れ有りません。

2025-09-19
用途:
ガス配管

テフロンチューブを接続する際に使っています.納品が速くて助かりました.

対象商品:
09147485
2024-07-22
用途:
コンプレッサーからのエア分岐

他社は10ヶ単位なのに1ヶだけで注文できて助かりました

対象商品:
09147476
2023-03-04
用途:
エア配管時
製造業

安定の品質。抜き差しスムーズ。ワンタッチ系はPiscoにしておいた方が安心。

対象商品:
09147476
2022-04-20
用途:
農業用給水栓に使用
建設業・工事業

農業用給水栓のバルブの代替の一部として上手く機能してくれました。

対象商品:
09147467
2021-09-07
用途:
トラックのエアーの継手に使用
運輸・通信業

接続部もしっかりしてて今の所、エア漏れもなく問題なしです。

対象商品:
09147467
2020-09-07
用途:
CO2ボンベに使用
サービス業

CO2添加用に使用、安いし信頼できるメーカーの品物なので安心して使用できると思います

1人が参考にしています
対象商品:
09147467
2020-10-20
用途:
エアサス配管用
運輸・通信業

安定のPisco製品
色々Pisco継手類つかってますが
漏れもなく問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする