レデューサー

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(inch)1/4B 注文コード87918083 品番PGJ12-1/4
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はチューブ外径・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

寸法B(mm)48.8 寸法C(mm)17 寸法E(mm)33.5 寸法P(Φmm)14.5 適合継手径D2(Φmm)12 形状レデューサ チューブ外径(inch)1/4B 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 用途チューブと継手の接続 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック 質量(g)5.9 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 寸法L(mm)33.5 オリフィス径(Φmm)4.8 包装形態通常包装 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、1人が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
この動画は、2人が参考にしています。
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09148422
2026-02-13
用途:
アクアリウム水槽 CO2添加
飲食業

ビール用のレギュレターを使っているのでミドポンの8mmから6mmホースに変換するのに使ってます便利です

2025-01-23
用途:
チューブのサイズ変換

φ8→φ6の変換ですが、φ6側のパイプと一体の継手なので変換後のチューブが不要なところがよいです。チューブはごく短い長さで買えないので。

対象商品:
09148422
2022-08-13
用途:
強炭酸水を作る
農・林・水産業

チューブにピッタリで装着しやすいです、チューブを抜くのが難しいです。

対象商品:
09148404
2020-09-02
用途:
自作炭酸水の為
建設業・工事業

ミドボン使っての炭酸水作成のための部品の一つです。外径を落として使うことで使用することが出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
09148431
2020-05-30
用途:
配管作業
株式会社ASAI ENGINEERS 様

豊富な在庫、迅速な発送で安心できます。いつも注文しております。

対象商品:
09148413
2020-05-12
用途:
炭酸水を作るボンベレギュレターに付けるものとして
ゆめ運送 様 (その他業種)

すごく良い商品です。
しっかりたくさん炭酸水を作れます。

対象商品:
09148413
2019-05-30
用途:
炭酸水を自作する
卸売・小売業

簡単に炭酸水を自作することが出来大変満足しております。

対象商品:
09148413
2019-05-26
用途:
自作炭酸水メーカー
その他業種

着脱も楽で、炭酸ガスが漏れることも無くしっかり使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする