PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッティングEG ストレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
チューブ外径(Φmm)
12
接続ねじ
1/2
注文コード
87919291
品番
PC12-04EG
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・接続ねじ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
33.9
寸法C(mm)
23.3
寸法L(mm)
25.7
対辺H(mm)
21
形状
ストレート
チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
接続ねじ種類
R
接続ねじ
1/2
仕様
管用テーパネジ:シーロック加工
質量(g)
44
タイプ
帯電防止タイプ
使用温度範囲(℃)
0〜40(凍結なきこと)
オリフィス径(Φmm)
11
材質(樹脂部)
静電気散逸樹脂
表面抵抗(Ω)
10
4
〜10
7
使用真空圧力(kPa)
-100