PB3-M5MEG チューブフィッティングEG ティー PISCO(ピスコ) 87919474 PB3-M5MEG チューブフィッティングEG ティー PISCO(ピスコ) 87919474 PB3-M5MEG チューブフィッティングEG ティー PISCO(ピスコ) 87919474

チューブフィッティングEG ティー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87919474 品番 PB3-M5MEG
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490
仕様メートルネジ:ガスケット付属(SUS304+NBR) 形状ティー 使用流体空気 接続ねじ種類M チューブ外径(Φmm)3 材質(樹脂部)静電気散逸樹脂 最高使用圧力(MPa)0.6 使用温度範囲(℃)0〜40(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)1.2 タイプ帯電防止タイプ 表面抵抗104〜107Ω 質量(g)3.3 寸法A(mm)3 寸法B(mm)13.5 寸法C(mm)9.3 寸法E(mm)10.8 寸法L(mm)13.5 対辺H(mm)8 接続ねじM5X0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする