PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッティングEG ユニオンティー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
87919702
品番
PE10EG
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
仕様
管用テーパネジ:シーロック加工
チューブ外径(Φmm)
10
材質(樹脂部)
静電気散逸樹脂
使用温度範囲(℃)
0〜40(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
8.1
タイプ
帯電防止タイプ
質量(g)
25
寸法B(mm)
25.2
寸法C(mm)
20.2
寸法E(mm)
25.2
寸法F1(mm)
12
寸法F2(mm)
24
寸法P(Φmm)
17.5
寸法T(mm)
18.2
表面抵抗
10
4
〜10
7
Ω
形状
ユニオンティー