PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87919797
品番
PPG10-8-HN
参考基準価格(税別)
¥1,155
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
形状
違径ユニオンストレート
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
材質(ねじ部)
PP(ポリプロピレン)
チューブ外径(Φmm)
10X8
材質(ゴム)
HNBR
最高使用圧力(MPa)
1.0(at 0〜20℃)
使用温度範囲(℃)
0〜80(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シールの有無
シーロック、シールテープ無し
タイプ
クリーン環境用タイプ
包装形態
通常包装
質量(g)
12
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった