PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
12X10
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
注文コード
87920384
品番
PPW12-10-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,910
この商品は
チューブ外径・適合チューブ外径・使用流体
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
形状
違径ユニオンワイ
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
材質(ねじ部)
PP(ポリプロピレン)
チューブ外径(Φmm)
12X10
材質(ゴム)
NBR
最高使用圧力(MPa)
1.0(at 0~20℃)
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シールの有無
シーロック、シールテープ無し
タイプ
クリーン環境用タイプ
包装形態
通常包装
質量(g)
25
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった