※サンプル画像(画像はPPL8-02-TPとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPL12-03-TP チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 87920752 PPL12-03-TP チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 87920752

チューブフィッティング PPタイプ エルボ

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)12 接続ねじR3/8 注文コード87920752 品番PPL12-03-TP
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径・接続ねじなど136種類から選べます 他の種類を見る

本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。

形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 接続ねじ種類R チューブ外径(Φmm)12 材質(ゴム)EPDM 最高使用圧力(MPa)1.0(0〜20℃) 使用温度範囲(℃)0〜80(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ巻き仕様 タイプクリーン環境用タイプ 包装形態通常包装 質量(g)18 寸法L(mm)43.2 寸法A(mm)12 接続ねじR3/8 オリフィス径(Φmm)9 寸法E(mm)29.6 寸法B(mm)39 寸法C(mm)23.1 寸法P(Φmm)21 対辺H(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39482064
2024-03-30
用途:
製造設備

液体を流す装置に使用しました。素材に粘りがあって割れにくいので案外大丈夫ですが、ネジ込むときに、加減しないとナットの山が舐めてしまいますので注意してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする