※サンプル画像(画像はPPL8-02-TPとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
チューブ外径(Φmm)8
接続ねじR1/8
注文コード87921102
品番PPL8-01-TP
参考基準価格(税別)¥759
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径・接続ねじなど136種類から選べます
他の種類を見る
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。