チューブフィッティング PPタイプ エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)10 接続ねじR1/4 注文コード87921696 品番PPL10-02SUS-C
参考基準価格(税別)¥1,496 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径・接続ねじなど253種類から選べます 他の種類を見る

本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。

寸法A(mm)11 寸法B(mm)36 寸法C(mm)20.4 寸法E(mm)26.4 寸法L(mm)38.7 寸法P(Φmm)17.5 対辺H(mm)17 形状エルボ チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)1.0(0〜20℃) 接続ねじ種類R 接続ねじR1/4 質量(g)31 タイプクリーン環境用タイプ 使用温度範囲(℃)0〜80(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)30 オリフィス径(Φmm)8 材質(ねじ部)SUS304 包装形態クリーンルーム包装 材質(ゴム)EPDM 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック、シールテープ無し
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする