PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッティング PPタイプ エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
12
接続ねじ
R3/8
注文コード
87921836
品番
PPL12-03SUS-F-C
参考基準価格(税別)
¥2,277
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・適合チューブ外径・接続ねじ
など
253
種類から選べます
他の種類を見る
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
23.1
寸法E(mm)
29.6
寸法L(mm)
43.2
寸法P(Φmm)
21
対辺H(mm)
21
形状
エルボ
チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1.0(0〜20℃)
接続ねじ種類
R
接続ねじ
R3/8
質量(g)
46
タイプ
クリーン環境用タイプ
使用温度範囲(℃)
0〜80(凍結なきこと)
有効断面積(mm
2
)
47
オリフィス径(Φmm)
10
材質(ねじ部)
SUS304
包装形態
クリーンルーム包装
材質(ゴム)
FKM
使用真空圧力(kPa)
-100
シールの有無
シーロック、シールテープ無し
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった