曜日別特売
PPB10-02SUS-F チューブフィッティングPP ティー(SUS304) PISCO(ピスコ) 87928513

 

PPB10-02SUS-F チューブフィッティングPP ティー(SUS304) PISCO(ピスコ) 87928513
PPB10-02SUS-F チューブフィッティングPP ティー(SUS304) PISCO(ピスコ) 87928513

チューブフィッティングPP ティー(SUS304)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)10接続ねじ1/4注文コード87928513品番PPB10-02SUS-F
参考基準価格(税別)¥2,354販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
形状ティー使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ねじ部)SUS304接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)10材質(ゴム)FKM最高使用圧力(MPa)1(at 0~20℃)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態通常包装質量(g)37寸法L(mm)38.7寸法A(mm)11接続ねじ1/4寸法B(mm)36寸法C(mm)20.4寸法E1(mm)50.8寸法E2(mm)28.6RoHS指令(10物質対応)対応樹脂PP脚部伸縮ピッチ(mm)本体材質にはクリーン環境に適したPP、シール材質にはEPDMを採用。樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認も容易。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。(FDA仕様除く)

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする