形状ティー使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ねじ部)SUS304接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)4材質(ゴム)FKM最高使用圧力(MPa)1(at 0~20℃)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態通常包装質量(g)21寸法L(mm)25.2寸法A(mm)11接続ねじ1/4寸法B(mm)26.2寸法C(mm)15寸法E1(mm)34寸法E2(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応樹脂PP脚部伸縮ピッチ(mm)本体材質にはクリーン環境に適したPP、シール材質にはEPDMを採用。樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認も容易。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。(FDA仕様除く)