曜日別特売
PPB4-M5SUS チューブフィッティングPP ティー(SUS304) PISCO(ピスコ) 87929003

 

PPB4-M5SUS チューブフィッティングPP ティー(SUS304) PISCO(ピスコ) 87929003
PPB4-M5SUS チューブフィッティングPP ティー(SUS304) PISCO(ピスコ) 87929003

チューブフィッティングPP ティー(SUS304)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)4接続ねじM5X0.8注文コード87929003品番PPB4-M5SUS
参考基準価格(税別)¥1,474販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
形状ティー使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ねじ部)SUS304接続ねじ種類Mチューブ外径(Φmm)4材質(ゴム)EPDM最高使用圧力(MPa)1(at 0~20℃)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態通常包装質量(g)9寸法L(mm)22.2寸法A(mm)3接続ねじM5X0.8寸法B(mm)20.2寸法C(mm)15寸法E1(mm)34寸法E2(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応樹脂PP脚部伸縮ピッチ(mm)本体材質にはクリーン環境に適したPP、シール材質にはEPDMを採用。樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認も容易。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。(FDA仕様除く)

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする