PPE8-F チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー PISCO(ピスコ) 87935897 PPE8-F チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー PISCO(ピスコ) 87935897 PPE8-F チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー PISCO(ピスコ) 87935897 PPE8-F チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー PISCO(ピスコ) 87935897

チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 注文コード87935897 品番PPE8-F
参考基準価格(税別)¥1,672 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径・使用流体など40種類から選べます 他の種類を見る

本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。

形状ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) チューブ外径(Φmm)8 材質(ゴム)FKM 最高使用圧力(MPa)1.0(at 0〜20℃) 使用温度範囲(℃)0〜80(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック、シールテープ無し タイプクリーン環境用タイプ 包装形態通常包装 質量(g)13 オリフィス径(Φmm)6.2 寸法B(mm)22.2 寸法C(mm)18.1 寸法T(mm)15.6 寸法P(mm)15 寸法d(Φmm)3.2 寸法E1(mm)44.4 寸法E2(mm)22.2 寸法F1(mm)9 寸法F2(mm)18
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39482414
2019-10-22
用途:
水槽のホースジョイントに使用
製造業

スケルトン仕様が気に入ってます。サイズもピッタリで水漏れないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする