APIG12-10 チューブフィッティングケミカル 違径ニップル PISCO(ピスコ) 87936886 APIG12-10 チューブフィッティングケミカル 違径ニップル PISCO(ピスコ) 87936886

チューブフィッティングケミカル 違径ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87936886 品番 APIG12-10
参考基準価格(税別)¥319 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。

形状違径ニップル 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 材質(シール)FKM チューブ外径(Φmm)12X10 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0〜80(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)38 質量(g)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
※薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする