※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。 クリーンエア清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したクリーンルーム包装
経年劣化で壊れてしまったジョイントを交換した。これがないと終演できなかったので大変役に立った